Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 XL 32 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6101430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6101430
EAN/GTIN:
     4010886610145
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
Für den universellen Einsatz
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
66 mm
Gesamthöhe:
36 mm
Gesamtlänge:
480 mm
Gewicht:
2,11 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
47,5 mm
Kopfbreite 2:
69 mm
Kopfhöhe 1:
22,2 mm
Kopfhöhe 2:
14 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,956 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6101350
ab € 21,10*
Ähnlich
Gedore
6101780
ab € 30,01*
Ähnlich
Gedore
6101510
ab € 48,44*
Ähnlich
Gedore
6102080
ab € 58,29*
Ähnlich
Gedore
6102160
ab € 88,56*
Ähnlich
Gedore
6095950
ab € 173,39*
Ähnlich
PROMAT
4000823019
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.