| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6091610 Herst.-Nr.: 7 16 EAN/GTIN: 4010886609163 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung Überbelastung wird durch Verformung angezeigt Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen Für den universellen Einsatz Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil * nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtbreite: | 35 mm | Gesamthöhe: | 16 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Gewicht: | 0,2 lbs | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 23 mm | Kopfbreite 2: | 35 mm | Kopfhöhe 1: | 10 mm | Kopfhöhe 2: | 5,8 mm | Material: | 31CrV3 | Maulstellung 1: | 15 Grad | Netto-Gewicht: | 0,092 kg | Norm: | DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Ring-Profil: | UNIT-DRIVE | Ringwinkel: | 15 Grad | Schlüsselweite 1: | 16 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel sw16, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |