Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B 9 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6000750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 9
EAN/GTIN:
     4010886600078
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
21 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Gewicht:
0,08 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
14 mm
Kopfbreite 2:
21,2 mm
Kopfhöhe 1:
7,5 mm
Kopfhöhe 2:
4,3 mm
Kröpfhöhe 1:
12,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,035 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite 1:
9 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 9mm, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,06*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
1 B 12
ab € 6,43*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,52*
Ähnlich
Gedore
1 B 14
ab € 6,80*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,53*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 10,04*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823679
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.