Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R50120027 2K-Gelenk-Umschaltknarre 3/8 246 mm RSW5°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301819
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R50120027
EAN/GTIN:
     4060833018197
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gelenk-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Knarrenkopf 180° schwenkbar
Arretierbar in 5 Positionen
Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
Druckknopfauslösung
Oberfläche matt verchromt
Ovaler Kopf
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Anzahl Zähne:
72
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtlänge:
246 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,339 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Sicherung:
Kugelfangrille
Umschalt-Art:
Umschalthebel
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gelenkumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, gedore red umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 62,11*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,40*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,38*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,86*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,54*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 154,60*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 115,56*
Ähnlich
Gedore
R20400006
ab € 573,78*
Ähnlich
Gedore
R20902009
ab € 28,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.