Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R22071004 Werkzeugsatz im Werkstattwagen WINGMAN rot 129-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE3301694
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22071004
EAN/GTIN:
     4060833016940
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Produktbeschreibung:

Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff
Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör, mit Papierrollenhalter, Dosenhalter und Papierkorb
Beidseitig großer Fahrgriff
7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
Die Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, dadurch hohe Standsicherheit
Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
Schubladeninnenmaß: B 570 x T 410 mm
5 Schubladen Blendenhöhe 83 mm
2 Schubladen Blendenhöhe 155 mm
Schubladen mit Antirutschmatte
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Radfeststeller, 2 Laufrollen

Stückliste:

R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2"
R22350005 Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel
R22350006 Werkzeugsatz Maul-Ringratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
7
Aufbewahrung:
Werkstattwagen
Dynamische Tragkraft:
450 kg
Einzelauszugssperre:
Ja
Farbe:
RAL 3020/7016
Gesamtbreite:
724 mm
Gesamthöhe:
1.034 mm
Gesamtlänge:
470 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
129
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
93,64 kg
REACH:
konform
Schubladentyp:
5x H = 83 mm, 2x H = 155 mm
Statische Tragkraft:
450 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.055,09*
€ 1.160,37*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1.117,05*
€ 1.171,45*
34 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.124,81*
€ 1.176,94*
4 Tage
33
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.148,31*
€ 1.192,39*
7 Tage
33
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.143,61*
€ 1.192,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,37*
€ 1.380,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,57*
€ 1.307,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,34*
€ 1.284,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,29*
€ 1.265,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,09*
€ 1.255,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20200007
ab € 566,44*
Ähnlich
Gedore
R20240003
ab € 360,46*
Ähnlich
Gedore
R22041004
ab € 970,91*
Ähnlich
Gedore
R22150000
ab € 40,04*
Ähnlich
Gedore
R22150001
ab € 27,76*
Ähnlich
Gedore
R22150002
ab € 119,54*
Ähnlich
Gedore
R22150003
ab € 95,28*
Ähnlich
Gedore
R22250000
ab € 74,55*
Ähnlich
Gedore
R22250001
ab € 159,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.