Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R21650108 Werkzeugsatz ALL-IN im WerkzeugKoffer 108-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873434
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R21650108
EAN/GTIN:
     4060833016452
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produktbeschreibung:

Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht
Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen
Sehr leichter, kompakter und widerstandsfähiger Werkzeugkoffer von höchster Qualität zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis
Großer und starker Aluminiumrahmen, ideal für die tägliche Verwendung
Maße: L 445 x T 180 x H 380 mm
Lieferung im robusten Werkzeugkoffer

Stückliste:

2K-Umschaltknarre 1/2" 250 mm
Verlängerung 1/2" 125 250 mm
Kardangelenk 1/2" 66 mm
Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
2K-Umschaltknarre 1/4" 150 mm
Verlängerung 1/4" 100 mm
Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Bit-Box, 32-tlg.
Bit-Schraubendreher 210 mm
Kardangelenk 1/4" 33 mm
2 x Steckleiste 8"
Einsatz-Halter 1/4" + 1/2" für Steckleiste
Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm
Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2
Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Kombinationszange 180 mm
Kraftseitenschneider 200 mm
Flachrundzange, gerade 200 mm
Wasserpumpenzange 10" 250 mm
Schlosserhammer 500 g
Flachmeißel 150 mm
Körner 4 mm | 120 mm
Splinttreiber 4 mm | 120 mm
Durchtreiber 4 mm | 150 mm
Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm
Bandmaß 5 m
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Inhalt (Anzahl Stück):
108
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
13,4 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer 108-teilig, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 412,41*
€ 435,25*
4 Tage
46
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,39*
€ 439,55*
4 Tage
46
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 415,32*
€ 441,59*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 405,95*
€ 448,46*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 394,92*
€ 453,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,41*
€ 490,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.741,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R20650066
ab € 101,32*
Sonstiges
Gedore
R21000108
ab € 276,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.