Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R21650072 Werkzeugsatz BASIS im Werkzeugkoffer 72-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873423
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R21650072
EAN/GTIN:
     4060833016308
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

Multifunktions-Säge: Sägeblatt und Bügel drehbar, mit Handschutz, 2-Komponentengriff, Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
Wasserwaage: Glattes Aluminium-Rechteckprofil, zwei Libellen aus Acrylglas, Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m, pulverbeschichtet, Endkappen stoß- und schlagfest
Doppelmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
Kraftseitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, hohe Schneidleistung, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
Kneifzange: Ausführung nach DIN ISO 9243, Kopf geschliffen, induktiv gehärtete Schneiden, getauchte Griffhüllen, geschmiedet
Rollbandmaß: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Clip, nylonbeschichtetes Maßband, mm-Einteilung, mit Bandeinzug und Bandsperre, mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II
Bau-Bleistift: Ovale Form
2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PZ, Ausführung nach DIN und VDE-Schraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz PH, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
Winkelschraubendreher: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, im Halter
Flachmeißel: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
Phasenprüfer: Max. 250 Volt, schwarz brünierte Spitze, roter Kunststoff-Mantel, Abrutschschutz am Griff, Kunststoffclip, Ausführung nach DIN 0680-6:1977-04
VDE-Kabelmesser: VDE-isoliert nach DIN EN 60900, mit stabiler, gerader Klinge, gerade Schneide, mit Schutzkappe, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Halbrundfeile: Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, mit Aufhängeloch
Cuttermesser: Klinge 18 mm, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark), mit Anspitzer
Rollgabelschlüssel: Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, 40-50 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
Bit-Box: Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, maschinenbetätigt, phosphatiert, Kunststoffbox
Bit-Schraubendreher: 2-Komponenten-Griff, mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, mit Magnet, Langloch im Griff, Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferung im robusten Werkzeugkoffer

Stückliste:

Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
Schlosserhammer 300 g
Kombizange 180 mm
Kraftseitenschneider 200 mm
Kneifzange 200 mm
Multifunktions-Säge 300 mm
Rollbandmaß 3 m
Bau-Bleistift 175 mm
Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm
Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2
Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
VDE-Schraubendreher Schlitz 3 mm 170 mm
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 | 210 mm
Flachmeißel 125 mm
Wasserpumpenzange 10" 250 mm
Phasenprüfer 3 mm | 135 mm
VDE-Kabelmesser 185 mm
Halbrundfeile 310 mm
Cuttermesser mit Bleistiftanspitzer 175 mm
Rollgabelschlüssel 8" 200 mm
Bit-Box, 32-tlg.
Bit-Schraubendreher 210 mm
Wasserwaage 300 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Inhalt (Anzahl Stück):
72
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
10,36 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, lehrlingskoffer alu, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 317,90*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 279,07*
€ 317,94*
4 Tage
30
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,47*
€ 326,10*
4 Tage
30
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,90*
€ 327,50*
9 Tage
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,37*
€ 327,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.271,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R20650066
ab € 101,32*
Sonstiges
Gedore
R21000072
ab € 194,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.