| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301429 Herst.-Nr.: R94550008 EAN/GTIN: 4060833014298 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Metallclip Nylonbeschichtetes Maßband, abriebfest, wasserbeständig, gelb lackiert mm-Einteilung in schwarz Dezimalstellen rot markiert Mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre Mit magnetischem Anschlag Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung: | Mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre | Bandbreite: | 25 mm | Bandlänge: | 8000 mm | Genauigkeitsklasse: | II | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Länge: | 8 m | Material: | 2-Komponenten-ABS, Nylonbeschichtetes Maßband | Netto-Gewicht: | 0,468 kg | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 8m, taschenbandmass, kapselbandmaß stahl, Maßband, Bandmaß, Cicrometer, Fensterbandmaß, Füllstandbandmaß, Glasfaserbandmaß, Gripbandmaß, Gürtelbandmaß, Gürtelrollbandmaß, Innenbandmaß, Kunststoffbandmaß, Längenmessgerät, Lotbandmaß, Messband, Messingrahmenbandmaß, Metermaß, Pi-Meter, Rahmenbandmaß, Rollband, Rollbandmaß, Rollmeter, Spezialbandmaß, Stahlbandmaß, Tankbandmaß, Umfangbandmaß, Zirkelbandmaß |
| | |
| |