Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R94100087 Wasserwaage 1000mm 2x Libelle Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301423
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R94100087
EAN/GTIN:
     4060833014236
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas
Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m
Rot pulverbeschichtet
Endkappen aus schwarzem, stoß- und schlagfestem Kunststoff
Mit Aufhängeloch
Gefräste Unterkante, RAL 3002
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Gesamtlänge:
1.000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge:
1 m
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
+/- 0,5 mm/m
Netto-Gewicht:
0,48 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 100 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Aufstecklaser, Bauwasserwaage, Dosenlibelle, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Holz-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kurbelzapfenwasserwaage, Laserwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage (Vermessung), Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetallwasserwaage, Magnetwasserwaage, Maschinenwasserwaage, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungswasserwaage, Präzisionsmaschinenwasserwaage, Präzisionsrichtrahmenwasserwaage, Präzisionswasserwaage, Präzisions-Wasserwaage (Vermessung), Rahmenwasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholzwasserwaage, Teakholz-Wasserwaage, Teleskopwasserwaage, Universalwasserwaage, Wellenwasserwaage, Winkel- und Neigungsmessgerät, Winkel- und Neigungsprüfgerät, Winkelwasserwaage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.