Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R27140020 Rohrzange S-Maul f.D.2 Zoll L.535mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3301169
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R27140020
EAN/GTIN:
     4060833011693
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 5234
Massive Ausführung
Maulstellung 45° abgewinkelt
Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
Backen blank geschliffen
Stellmutter unverlierbar
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
95 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
535 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
2,5 kg
Norm:
DIN 5234 - Form C
Oberfläche:
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
REACH:
konform
Rohr-Ø:
67 mm
Spannweite:
2 Inch | 67 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), 2" rohrzange 45° s, gedore armaturenschonzange, armaturenzange, Bandschlüssel, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
100 2
ab € 66,70*
Ähnlich
Gedore
R27140010
ab € 14,55*
Ähnlich
Gedore
R27140015
ab € 19,56*
Ähnlich
Gedore
R27140030
ab € 50,83*
Ähnlich
Gedore
R27200007
ab € 8,68*
Ähnlich
Gedore
R27200010
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R28100007
ab € 7,93*
Ähnlich
Gedore
R28100010
ab € 9,52*
Ähnlich
Gedore
R28100012
ab € 13,05*
Ähnlich
Gedore
R28154010
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.