| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301157 Herst.-Nr.: R27100010 EAN/GTIN: 4060833011570 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 5234 Massive Ausführung Maulstellung 90° abgewinkelt Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt Backen blank geschliffen Stellmutter unverlierbar Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Gesamtbreite: | 65 mm | Gesamthöhe: | 23 mm | Gesamtlänge: | 320 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,78 kg | Norm: | DIN 5234 - Form A | Oberfläche: | Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen | REACH: | konform | Rohr-Ø: | 40 mm | Spannweite: | 1 Inch | 40 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange 90 grad, armaturenzange, gedore red rohrzange, Bandschlüssel, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange |
| | |
| |