| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301131 Herst.-Nr.: R28502160 EAN/GTIN: 4060833011310 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN ISO 5745 Gerade Greifflächen, längsgezahnt Induktiv gehärtete Schneiden 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Gesamtlänge: | 160 mm | Griffausführung: | 2K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | mit Schneide: | Ja | Netto-Gewicht: | 0,15 kg | Norm: | DIN ISO 5745 | Oberfläche: | schwarz, Kopf geschliffen | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), flachrundzange gerade 160mm, schnabelzange (funkenfrei), flachrundzange gerade, Elektronik-Spitzzange, Flachrund, Flachrundzange mit Schneide, Greifzange, Justierzange, Mechanikerzange, Spitzzange, Telegrafenzange, Zange |
| | |
| |