| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301064 Herst.-Nr.: R03800015 EAN/GTIN: 4060833010641 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach ISO 6787 Maulstellung 15° Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang Mit mm-Einstellskala Chrom-Vanadium-Stahl Phosphatiert Mit Aufhängeloch Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung: | schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang | Gesamtbreite: | 100 mm | Gesamthöhe: | 24 mm | Gesamtlänge: | 15 Inch | 380 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Maulstellung: | 15 Grad | Netto-Gewicht: | 1,4 kg | Norm: | ISO 6787 | Oberfläche: | Phosphatiert | REACH: | konform | Spannweite: | 1.11/16 Inch | 43 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmaulschlüssel (Zoll), Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, rollgabelschlüssel, gedore red rollgabelschlüssel, Engländer, Franzose, Roll-Gabelschlüssel, Rollgabel-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Verstellbarer Schlüssel, Verstellbarer Schraubenschlüssel |
| | |
| |