Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R07200080 Ringratschenmaulschlüssel Rechts/Links 8 mm 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300851
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07200080
EAN/GTIN:
     4060833008518
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

In Anlehnung an DIN 3113, Form A, ISO 3318
Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
18,5 mm
Kopfbreite 2:
17,7 mm
Kopfhöhe 1:
5,1 mm
Kopfhöhe 2:
7,7 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,042 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A, ISO 3318
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite 1:
8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 8mm, ratschenmaulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 8
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.