| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300846 Herst.-Nr.: R07100320 EAN/GTIN: 4060833008464 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318 Gerade Form Maulstellung 15° Oberfläche matt-satiniert verchromt Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Anzahl Zähne: | 72 | Gesamtbreite: | 64 mm | Gesamthöhe: | 17 mm | Gesamtlänge: | 420 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 65 mm | Kopfbreite 2: | 60 mm | Kopfhöhe 1: | 13,8 mm | Kopfhöhe 2: | 17 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Maulstellung: | 15 Grad | Netto-Gewicht: | 1,15 kg | Norm: | ähnlich DIN 3113, ISO 3318 | Oberfläche: | matt-satiniert verchromt | REACH: | konform | Rückschwenkwinkel: | 5 Grad | Schlüsselweite: | 32 mm | Schlüsselweite 1: | 32 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gerade form, knarrenringmaulschlüssel 32 mm, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |