Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R38003043 Werkzeugsatz Messen-Schneiden-Schrauben 43-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-101105217
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38003043
EAN/GTIN:
     4060833001908
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Produktbeschreibung:

Schraubendreher Schlitz:
Schlitz 3 x 75mm
Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe:
Schlitz mit Schlagkappe 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm
Schraubendreher Kreuzschlitz PH mit Schlagkappe:
Kreuzschlitz PH 1x75 mm, PH 2x100mm
Winkelschraubendrehersätze 9 tlg:
Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang
TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Rollbandmaß:
Länge 5 mtr
mit mm Einteilung, Dezimalstellen markiert, Genauigkeitsklasse II
Zangen:
Seitenschneider: 2-Komponentengriff , handschonende Kraftübertragung
Flachrundzange gerade: gerade Greifflächen, längsgezahnt, 2-Komponentengriff , handschonende Kraftübertragung
Kombizange: Greifzonen für Flach und Rundmaterial, 2-Komponentengriff , handschonende Kraftübertragung
Wasserwaage:
3 Libellen, vertikal, horizontal und 45 Grad
Magnetisch
Cutter-Messer:
Taschenmesserfunktion mit 3 Trapezklingen
3 Arretier-Positionen 90°,135° und 180°
2K-Griff
10 Ersatzklingen

Stückliste:

Schraubendreher Schlitz 3 x 75 mm
Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm
Schraubendreher Kreuzschlitz mit Schlagkappe PH 1x75 mm, PH 2x100 mm
Winkelschraubendrehersatz 9 tlg Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang
Winkelschraubendrehersatz 9 tlg TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Rollbandmaß, 5m
Seitenschneider
Flachrundzange gerade
Kombizange 
Wasserwaage 300mm
Cutter-Messer inkl. 3 Klingen
10 Ersatzklingen für Cuttermesser
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
383 mm
Gesamthöhe:
80 mm
Gesamtiefe:
272 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
43
Netto-Gewicht:
6,2 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 105,38*
33 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,86*
€ 111,08*
6 Tage
893
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 113,29*
3 Tage
893
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 113,79*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 118,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.