Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT1-19 Steckschlüssel-Satz 1/2" in 1/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626154
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 CT1-19
EAN/GTIN:
     4010886939437
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
312 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
21
Inhalt für Sätze:
1993 U-20 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 16 19 17 19 18 19 19 19 21 19 22 19 24 19 27 19 30 19 32 1990 KR-5 1990 KR-10 EI-1100 CT1-19
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 203,57*
€ 243,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 244,00*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 206,30*
€ 245,44*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,09*
€ 247,93*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 249,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
19 10
ab € 4,25*
Sonstiges
Gedore
19 11
ab € 4,25*
Sonstiges
Gedore
19 12
ab € 4,37*
Sonstiges
Gedore
19 13
ab € 4,60*
Sonstiges
Gedore
19 14
ab € 2,82*
Sonstiges
Gedore
19 15
ab € 4,78*
Sonstiges
Gedore
19 16
ab € 4,86*
Sonstiges
Gedore
19 17
ab € 5,04*
Sonstiges
Gedore
19 18
ab € 5,23*
Sonstiges
Gedore
19 19
ab € 5,28*
Sonstiges
Gedore
19 21
ab € 6,02*
Sonstiges
Gedore
19 22
ab € 5,96*
Sonstiges
Gedore
19 24
ab € 6,07*
Sonstiges
Gedore
19 27
ab € 7,77*
Sonstiges
Gedore
19 30
ab € 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.