Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WSTT 10 Schweißbolzen Prüfdrehmomentschlüssel 2-10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2545225
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2545225
EAN/GTIN:
     0611702896176
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen

Produktbeschreibung:

Prüfdrehmomentschlüssel für Schweißbolzen von M2,5 - M12
Langwegauslösung ermöglicht präzise Prüfungen und reduziert ein Überziehen
T-Griff Konstruktion für fehlerfreie und sichere Handhabung
Robuste Konstruktion
Werksseitige Festeinstellung nur möglich mit optional erhältlichen Aufsteckprüfeinsätzen
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Bei werkseitiger Festeinstellung erfolgt die Auslieferung mit einem Werksprüfzertifikat
Für Justage und Rekalibrierungen wird der optionale WSTT Prüfadapter (Code: 3129276) benötigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.):
89 lbf·in | 10 Nm
Drehmoment (min.):
17,8 lbf·in | 2 Nm
Einsatzbereich:
Qualitätskontrolle
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,215 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
REACH:
konform
Skalentyp:
ohne
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3129039
ab € 27,02*
Ähnlich
Gedore
3129047
ab € 31,83*
Ähnlich
Gedore
3129055
ab € 32,77*
Ähnlich
Gedore
2545233
ab € 33,38*
Ähnlich
Gedore
3129063
ab € 33,09*
Ähnlich
Gedore
3129071
ab € 33,48*
Ähnlich
Gedore
3129152
ab € 25,98*
Ähnlich
Gedore
3129160
ab € 26,45*
Ähnlich
Gedore
3129179
ab € 26,57*
Ähnlich
Gedore
3129187
ab € 26,70*
Ähnlich
Gedore
3129195
ab € 27,11*
Ähnlich
Gedore
3129209
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.