Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 232 E-0802 Beil DANKRE 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2525100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 232 E-0802
EAN/GTIN:
     4010905232822
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Großküchen-Beil

Produktbeschreibung:

Für den universellen Einsatz
Schneide poliert, Haus rot
Material C 45
Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
137 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
800 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
1,04 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Stiellänge:
380 mm
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Großküchenbeil, Küchen-Beil, Küchenbeil, forstbeil ochsenkopf, forstbeil, Axt, Axt, Beil, Beil, Forstkeil, Hackbeil, Handbeil, Holzaxt, Holzspalthammer, Keil, Leichtkeil, Ochsenkopf, Spaltaxt, Spalthammer, Spaltkeil, Spaltwerkzeug, Stichaxt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.