Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 232 E-0602 Beil DANKRE 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2525070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 232 E-0602
EAN/GTIN:
     4010905232624
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Großküchen-Beil

Produktbeschreibung:

Für den universellen Einsatz
Schneide poliert, Haus rot
Material C 45
Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
137 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
600 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
0,85 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Stiellänge:
360 mm
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Großküchenbeil, Küchen-Beil, Küchenbeil, forstbeil gedore, forstbeil, forstbeil 600g, Axt, Axt, Beil, Beil, Forstkeil, Hackbeil, Handbeil, Holzaxt, Holzspalthammer, Keil, Leichtkeil, Ochsenkopf, Spaltaxt, Spalthammer, Spaltkeil, Spaltwerkzeug, Stichaxt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.