Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT1-1993 U-20 Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2" in CT-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-162962
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309114
EAN/GTIN:
     4010886895535
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

Stückliste:

1993 U-20
1987
1995
1990-5 -10
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtiefe:
310 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,7 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 103,09*
€ 125,06*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 127,44*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,17*
€ 127,69*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 130,28*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 131,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6143430
ab € 10,74*
Zubehör
Gedore
6143940
ab € 9,64*
Zubehör
Gedore
6143860
ab € 7,59*
Zubehör
Gedore
1436686
ab € 37,85*
Zubehör
Gedore
6144750
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.