Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE OPT ET2S 600 KL Kommunikations-/Ladestation 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2308703
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OPT ET2S 600 KL
EAN/GTIN:
     4010886968277
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Produktbeschreibung:

Option E-torc 2 Kommunikations-/Ladestation
5 Modelle passend zur E-torc 2 Serie (25, 150, 300, 600 ,1000)
Zum Stationären Laden und Ablage des E-torc 2
Schnelle Ladezeit (ca. 4 h bei NiMh Akkus des Typs AA 2700 mA)
Ladestation nur zum Laden von NiMh Akkus geeignet!
Intelligentes Akkulademanagment, permanente Überwachung des Ladestroms
Ladestatusanzeige über LED
Verbindung E-torc 2 zur Kommunikations-/Ladestation über Kontaktstiftleiste
Datenkommunikation während des Ladevorgangs möglich
Datenverbindung über seitlich angebrachte RS232 Schnittstelle (seriell DP 9 pol.)
Einfache Montage durch vorhandene Montagebohrungen
Option beinhaltet 1 Kommunikations-/Ladestation + Anpassung eines E-torc 2 (Neubestellung) Drehmomentschlüssels
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Akku Spannung:
1,2 V
Akkukapazität:
2.700 mAh
Akkutyp:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anschlussspannung:
240 V
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Ausgangsspannung:
5 V
Auswertesoftware:
Nein
Gesamtbreite:
80 mm
Gesamtiefe:
90 mm
Gesamtlänge:
935 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Ladezeit:
4 h
Material Gehäuse:
Aluminiumprofil
REACH:
konform
Schnittstelle:
RS 232 (seriell DP 9 pol. female)
Stromstärke Netzteil:
2,4 A
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,04*
€ 1.656,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,05*
€ 1.631,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,35*
€ 1.589,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,25*
€ 1.573,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,72*
€ 1.558,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.