Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 R 21 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-2219433
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 21
EAN/GTIN:
     4010886883440
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Mit gleichen Schlüsselweiten
UD-Profil
Hohe Drehmomentübertragung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
Glühend geschmiedet
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre
Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamtlänge:
275 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
40 mm
Kopfbreite 2:
45,5 mm
Kopfhöhe 1:
12,5 mm
Kopfhöhe 2:
6,9 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,262 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
6 Grad
Schlüsselweite:
21,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ratschenschlüssel gerade, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel gerade form, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,16*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,54*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,63*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,31*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,08*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,32*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 61,98*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 70,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.