Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8351-1 Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1829041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8351-1
EAN/GTIN:
     4010886855737
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Tungsten Technologie für härteste Dauerbeanspruchung, Schneiden 21° gewinkelt, mit feiner Fase, Schneidenhärte 62 HRC, Schneidwerte: Kupferdraht: 2,59 mm/AWG 10, Mittelharter Draht: 2,05 mm/AWG 12, Pianodraht: 0,6 mm/AWG 22
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,109 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
kleine Facette
Schneidenhärte:
62 HRC
Schneidenlänge [mm]:
8 mm
Schneidleistung (max.):
2,0
Schneidwerte:
Kupferdraht: max. 2,59 mm / 10 AWG Mittelharter Draht: max. 2,05 mm / 12 AWG Pianodraht: 0,6 mm / 22 AWG
Ursprungsland:
Italien
Ausführung funkenfrei:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
fein
Gesamtlänge [mm]:
135 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.