Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2193 U-3 K Umschaltknarren-Kopf 1" (ohne Rohr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1637487
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2193 U-3 K
EAN/GTIN:
     4010886849200
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
Rückschwenkwinkel 5°
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
25 mm | 1 Inch
Ausführung:
Knarrenkopf
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
76 mm
Netto-Gewicht:
2 kg
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,70*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,86*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 35,04*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 131,46*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 120,19*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 98,02*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.212,16*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,17*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,52*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,09*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,44*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.