Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 410-4500 Stichaxt mit Seitenfasen 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1592874
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 410-4500
EAN/GTIN:
     4010905410459
Suchbegriffe:
Stichaxt
Stoßaxt
stichaxt ochsenkopf
stichaxt
Zum Bearbeiten von Holzflächen, z. B. Holzbalken, Chrom-Vanadium-Stahl, Schneiden fein poliert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
45,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
3-schneidig, mit Seitenfasen
Gesamtbreite [mm]:
125 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Gesamtlänge [mm]:
445 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.