Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Warnaufsteller
>
Artikel
Warnaufsteller, schwer, ACHTUNG! Staplerverkehr, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-88618
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_88618
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller kroschke
warn aufsteller
Warnaufsteller,schwer,ACHTUNG! Staplerverkehr,ASR,gelb,Kunststoff,540mm,2800g
Warnaufsteller, schwer, ACHTUNG! Staplerverkehr, Piktogramm gemäß aktueller ASR A1.3,3-seitiger Warnhinweis, für den Inneneinsatz und kurzfristige Absperrungen im Außenbereich, mit Tragloch, stapelbar, Kegelfarbe: gelb, Schrift- und Symbolfarbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff, abwaschbar, Breite: 400 mm, Höhe: 540 mm, Gewicht: ca. 2800 g
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Schilderständer, Warnaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
warnaufsteller staplerverkehr
,
Gefahstellenabsicherungen
,
Absperrungen
,
Gefahrenstellenhinweis
,
Warnhinweise
,
Hinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, ACHTUNG! Bauarbeiten, VKZ, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g
Kroschke
KSI_60185
ab € 60,38*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, ACHTUNG! Schwebende Last, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_88619
ab € 60,42*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, ACHTUNG! Stolpergefahr, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_88617
ab € 60,51*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, ACHTUNG! Wartungsarbeiten, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_60184
ab € 60,47*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, ACHTUNG!Rutschgefahr, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_88616
ab € 60,38*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, Aufenthalt im Gef.verb.!, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_60182
ab € 60,41*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, Außer Betrieb!, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_60181
ab € 60,48*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, Durchgang verboten!, gelb, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_60186
ab € 60,48*
Sonstiges
Warnaufsteller, schwer, gelb/schwarz schraffiert, Kunststoff, 540mm, 2800g, ASR A1.3
Kroschke
KSI_63010
ab € 64,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen