Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set MegaMAX, 4tlg., mit Standfuß, Polypropylen, H 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-72225
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_72225
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set MegaMAX, 4tlg., mit Standfuß, Polypropylen, H 1200 mm

Kettenständer-Set MegaMAX, 4 teilig, bestehend aus: 4 Pfosten, 4 Ösen, 4 Füßen, 20 mKette, Farbe: rot/ weiß, 4 Füße, Fußfarbe: schwarz, Material: Kunststoff, Gewicht (leer): 2,1 kg, zum Befüllen mit Sand, je Fuß bis 10 kg Sand, Material Pfosten: Polypropylen, Durchmesser: 110 mm Höhe: 1200 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,01*
€ 456,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,77*
€ 431,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.