Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten Bern,2Kettenö.,herausnehmb.,rot/reflekt.-weiß,70x70mm,1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7213
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
K.57 Absperrpfosten Bern,2Kettenö.,herausnehmb.,rot/reflekt.-weiß,70x70mm,1400mm

K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren und Herausnehmen, für den Innen- und Außenbereich, optimale Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen dank der roten Reflexfolie, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Vierkantrohr: 70 x 70 mm, Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inklusive Bodenhülse, ohne Ketten und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7813
ab € 13,04*
Zubehör
Kroschke
10231
ab € 46,75*
Zubehör
Kroschke
19150
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.