Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Rundstahlkette, Beanspruchungsgrenze 320kg, Stahl, Ø 8mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7142
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 8 x 32 x ...
rundstahlkette din 5685
K.57 Rundstahlkette, Beanspruchungsgrenze 320kg, Stahl, Ø 8mm, Meterware

K.57 Rundstahlkette, gemäß DIN 5685-3, Beanspruchungsgrenze: 320 kg (errechneter Wert, nicht geprüft), kurzgliedrig, Material: feuerverzinktes Stahl, Durchmesser: 8 mm, Gewicht: 135 kg/100 m, Meterware, maximale Bundlänge: 10 m
Weitere Informationen:
Sorte:
Ketten
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 8mm, Verkehrssicherungen, Rundstahl-Güteketten, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,29*
€ 33,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,63*
€ 32,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,93*
€ 30,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,18*
€ 29,96
pro Meter
ab 15 Meter
€ 21,88*
€ 26,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,11*
€ 25,12
pro Meter
ab 30 Meter
€ 18,95*
€ 22,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,83*
€ 18,84
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
9432
ab € 29,63*
Zubehör
Kroschke
7117
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.