Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrkette, langgliedrig, Bruchkraft 20 KN, Edelstahl INOX, 32mm, Ø 8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7114
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Edelstahlkette
Stahlkette
absperrkette edelstahl
K.57 Absperrkette, langgliedrig, Bruchkraft 20 KN, Edelstahl INOX, 32mm, Ø 8mm

K.57 Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliedrig, strapazierfähige Industriekette oder Absperrkette, für Edelstahlpoller geeignet, Beanspruchungsgrenze: 440 kg, Mindestbruchkraft: 20 KN, Material: glänzender, rostfreier Edelstahl INOX, Werkstoff 1.4401,Durchmesser: 8 mm, Breite: 32 mm, Teilung: 52 mm, Gewicht: 110 kg/100 m
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, absperrkette 100m, Verkehrssicherung, Absperrketten, Begrenzungen, Absperrung, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,19*
€ 72,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,04*
€ 71,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,75*
€ 68,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,15*
€ 65,63
pro Meter
ab 15 Meter
€ 49,14*
€ 58,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,64*
€ 56,69
pro Meter
ab 30 Meter
€ 42,63*
€ 50,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,76*
€ 43,74
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
9432
ab € 29,62*
Zubehör
Kroschke
7117
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.