Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrkette,rot fluoreszierend/weiß,Kunststoff,Ø 8mm,maximale Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5486
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff 10m
absperrketten kunststoff
K.57 Absperrkette,rot fluoreszierend/weiß,Kunststoff,Ø 8mm,maximale Länge 10m

K.57 Absperrkette, zum Abgrenzen von Laufwegen, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: rot fluoreszierend/weiß, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Polyethylen, seewasser- und chemikalienresistent, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 8 mm, Bundlänge: maximal 10 m, Bestellhinweis: für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen, Artikel 5489
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Verkehrssicherungen, Absperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Kunststoffabsperrketten, Absperrung, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 75 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
5491
ab € 34,27*
Zubehör
Kroschke
5489
ab € 34,23*
Zubehör
Kroschke
5712
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.