Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Sauerstoff, rechts, blau/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5115016
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5115016
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Sauerstoff
rohrleitungsband - sauerstoff krosc...
RKZ-Etikett Sauerstoff, rechts, blau/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS03 (Brandfördernd), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
blau
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - sauerstoff, haftetiketten kroschke, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,40*
€ 57,60
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115057
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115017
ab € 6,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115027
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115056
ab € 10,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115026
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115036
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5115046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.