Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Stickstoff, gelb/schwarz, für Ø 15-25mm, 75x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-509301
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_509301
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Stickstoff, gelb/schwarz, für Ø 15-25mm, 75x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Stickstoff, für Rohre von 15 - 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mitOberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständigvon -40 bis +125°C, Format: 75 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Nicht brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfleile, Richtungspfleile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Stickstoff, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,89625* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 44,54*
€ 53,00
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Bogen
ab 6000 Bögen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_602951
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.