Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Dampf 3 bar, rot/weiß, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-507105
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_507105
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Dampf 3 bar, rot/weiß, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Dampf 3 bar, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: rot, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen =2Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasserdampf
Norm:
praxisbewährt
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - dampf, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Dampf, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 45,07*
€ 53,63
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39056
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.