Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Trinkwasser, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 75x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-505901
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_505901
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Trinkwasser, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 75x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Trinkwasser, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, Format: 75 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
praxisbewährt
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - wasser, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Trinkwasser, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8975* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Bogen
ab 6000 Bögen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_602711
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.