Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø15mm,60/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5049925
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5049925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfpl.gepr.n.DGUV Vorschrift 3 25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø15mm,60/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 25-30, übertragungssicher, nurdurch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, kratz- und wischfest, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Aufkleber, Mehrjahresplaketten, Wartungskennzeichen, DGUV, Mehrjahresprüfplakette, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,1795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,33*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.