Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfpl.gepr.DGUV Vor.3 Nä.Prüft.,28-33,violett,ökologische Folie,Ø 30mm,18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5046128
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5046128
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfpl.gepr.DGUV Vor.3 Nä.Prüft.,28-33,violett,ökologische Folie,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, 2028-2033, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: violett, Material: ökologische Folie, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette geprüft, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Mehrjahresplaketten, Nachhaltigkeit, Prüfplakette, Umwelt, Wartungskennzeichnungen, Wartungsplakette, ökologisch, ökologische Kennzeichnung, nachhaltige Kennzeichnung, umweltfreundliche Kennzeichnung, Umweltfreundlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,26389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.