Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, geprüft DGUV Vorschrift 3, 26-29, gelb, Dokumentenfolie, Ø10mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5042126
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5042126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplakette,gepr.DGUV Vorschrift 3,26-29,gelb,Dokufolie,Ø10mm,1000/Rolle

Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV Vorschrift 3, 26-29, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 10mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,07842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 289,39*
€ 344,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 282,30*
€ 335,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 210,62*
€ 250,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 198,96*
€ 236,76
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 128,75*
€ 153,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,07*
€ 107,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,42*
€ 93,32
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.