Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 24-27, gelb, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5041424
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5041424
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 24-27,gelb,Folie,ablösbar,Ø 10mm,1000/Rolle

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 24-27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "nächster Prüftermin"
Form:
Ronde
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Rolle
Format:
Ø 10mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 10mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Pickerl, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,07841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 289,22*
€ 344,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 281,98*
€ 335,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 210,39*
€ 250,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,58*
€ 235,12
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 127,86*
€ 152,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,52*
€ 106,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,41*
€ 93,31
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.