Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Prüfung BetrSichV §3(6)/DGUV, 2024-2026, Folie, ablösbar, 50x200mm, 10/Heft, DGUV


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5039424
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5039424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Grundetik.Prüfung BetrSichV §3(6)/DGUV,2024-2026,Folie,ablösbar,50x200mm,10/Heft

Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3(6), DGUV Information 208-016, Nächste Prüfung 2024-2026, mit Prüfplakette für Leiter, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 200 mm, 1 Heft = 10 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Layout:
Text "nächste Prüfung"
Form:
Rechteck
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Heft
Format:
50x200mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Prüfmarkierer, Grundetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 10 Stück (ab € 7,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 96,84*
€ 115,24
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 95,81*
€ 114,01
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 92,27*
€ 109,80
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 88,19*
€ 104,95
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 74,85*
€ 89,07
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5039427
ab € 74,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5039428
ab € 74,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5039426
ab € 74,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5039425
ab € 74,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.