Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 24-29, rot, Dokumentenfolie, Ø20mm, 180/H


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5037924
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5037924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfpl. gepr.n. DGUV Vorschrift 3 24-29,rot,Dokumentenfolie,Ø20mm,180/H

Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 24-29, übertragungssicher, nurdurch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Heft = 180 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 20mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 180 Stück (ab € 0,24417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 96,92*
€ 115,33
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 96,09*
€ 114,35
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 92,81*
€ 110,44
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 73,97*
€ 88,02
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 70,52*
€ 83,92
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 52,07*
€ 61,96
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 51,55*
€ 61,34
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 43,95*
€ 52,30
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,75*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.