Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 68, 24-30, rot, Folie, Oberflächensch., Ø 40mm, 10/BOG, DGUV


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5032924
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5032924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfpl. G.n.DGUV Vorschr.68,24-30,rot,Folie,Oberflächensch.,Ø 40mm,10/BOG

Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 68, 24-30, zugelassen für chemische und medizinische Bereiche, für unebene Oberflächen, Farbe: rot, Material: Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, extrem starke Klebkraft, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, ermöglicht eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder Dampfstrahler, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Form:
Ronde
Material:
Hochleistungsf. m.Oberflächen.
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 40mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten d40 mm, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,53*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.