Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3(6), DGUV Information, 24-26, Folie, 50x200mm, DGUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5031824
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5031824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3(6),DGUV Information,24-26,Folie,50x200mm

Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3(6), DGUV Information 208-016, Nächste Prüfung 24-26, mit Prüfplakette für Leiter, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 200 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Layout:
Text "gemäß §"
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Format:
50x200mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Prüfmarkierer, Grundetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5031826
ab € 7,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5031827
ab € 7,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5031828
ab € 7,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5031825
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.