Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE 24-29, grün, Dokumentenfolie, Ø 25mm, 21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5025424
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5025424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE 24-29, grün, Dokumentenfolie, Ø 25mm, 21/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Geprüft gemäß VDE 24-29, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 25mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,20286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.