Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft von...am...K1 K2 24-27, rot, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5024824
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5024824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft von
Prüfplakette - Geprüft von am K1 K2
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette geprüft von...am...K1 K2 24-27,rot,Dokumentenfolie,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft von... am... K1 K2, 24-27, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,37*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.