Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Elektrisch geprüft gemäß 25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø25mm,21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5024525
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5024525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft gemä...
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette Elektr.geprüft gemäß 25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø25mm,21/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Elektr. geprüft gemäß...25-30, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistentgegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,20191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.