Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft gemäß VDE 0105-100,25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø 30mm,18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5024425
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5024425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Prüfpl.geprüft gem. VDE 0105-100,25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. VDE 0105-100 Nächster Prüftermin, 25-30, zur Prüfung von ortsfesten elektrischen Anlagen, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfoliemit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.