Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel 23-28, gelb, Dokumentenfolie, Ø30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5017923
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5017923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Wartung/Ölwe...
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel 23-28,gelb,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel 23-28, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
sonstige
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfmarke, Prüfplakette, Mehrjahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,43*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.