Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2023, hellblau, Dokumentenfolie,Ø 30mm, 18/Bogen, DGUV


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5014323
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5014323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2023,hellblau,Doku.folie,Ø 30mm,18/Bogen

Jahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft, 2023, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: hellblau, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
hellblau
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Norm:
DGUV
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Wartungskennzeichen, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, DGUV, Prüfmarke, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,50*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.